すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA801Z-1

品名 : M3 - M5 電動タッパー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番UT5V
細径専用
電源AC100V・210W取付けチャックねじ(U3/8”-24)
チャック最大開き径6.5mm回転数ねじ立て:0~380rpm、戻り:0~870rpm
ねじ立て能力鋼材:3~5mm、アルミ:3~6mmコード長2.5m
サイズ65(W)×285(L)×175(H)mm重量1.8kg
付属品チャックハンドル、サイドハンドル
二重絶縁、無段変速、正逆転
替カーボンブラシ標準付属:WA813HH-6
             ストップカーボン:EA813HH-16
販売価格

50,300(税抜)/ 55,330円(税込)

カタログ価格

50,300円(税抜)/55,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top