すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AE-19

品名 : 420ml シリコンルブ2wayスプレー

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番1403
商品名シリコンルブDX内容量420ml
サイズ75(W)×66(D)×205(H)mm透明
成分シリコーンレジン、シリコーンオイル使用温度範囲-50~200℃
重量366g
卓越した滑走力であらゆる箇所の摩擦を低減。噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレー
・木工用機械、断裁機、工具、家具、建具、農機具、作業台などの潤滑・滑走に
・成型時の離型/雪・粘着剤の固着防止/各種素材のツヤ出しに
耐水・耐熱性にすぐれ、水や熱にさらされる箇所でも長期間効果が持続します。
すぐれた耐久性によってメンテナンスの頻度を抑えます。
無溶剤タイプのため、金属、プラスチック、ゴム、木、紙などさまざまな素材に使用可能。
消防法非危険物(指定可燃物)・有機則規制外商品
販売価格

975(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2026/04/13 01:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1510ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1510ページ
  • エスコ便利カタログ1511ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top