すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948BL-17

品名 : 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(レッド)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番AFG40-RE
グリップねじ間(L)39.5mmハンドル全高(H)33.5mm
タッピングビス呼び径3.5最大締付トルク1.2N・m
使用温度-30~100℃材質ポリアミド
色赤質量9g
タッピングねじ(別売り、呼び径3.5)で取付けができます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
販売価格

335円(税抜)/ 369円(税込)

カタログ価格

335円(税抜)/369円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1205ページ
数量:

この商品には、11点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA948BL-1 29.5x 27mm 雌ねじ取手(ブラック)
    EA948BL-2 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ブラック)
    EA948BL-6 29.5x 27mm 雌ねじ取手(オレンジ)
    EA948BL-7 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(オレンジ)
    EA948BL-11 29.5x 27mm 雌ねじ取手(グレー)
    EA948BL-12 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(グレー)
    EA948BL-16 29.5x 27mm 雌ねじ取手(レッド)
    EA948BL-17 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(レッド)
    EA948BL-22 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(ホワイト)
    EA948BL-26 29.5x 27mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)
    EA948BL-27 39.5x33.5mm 雌ねじ取手(クロムメッキ)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。\n\n
    • エスコ便利カタログ1204ページ
    • エスコ便利カタログ1205ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top