すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA802BC

品名 : AC100V/740W 電動ミキサー(φ220mm)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番UM22V
電源100V消費電力740W
電流7.8A回転数低速:0~550rpm
スクリュー径220mmシャンク径13.3mm
羽根の枚数3枚コード長2心キャプタイヤコード 2.5m
全長838(L)×340(W)×255(H)mm重量4.4Kg(コード除く)
付属品φ220mmスクリュ・シャフト・
サイドハンドル・ハンドルジョイント・
片口スパナ(17mm)・
両口スパナ(17mm×19mm)
特長・低速高トルク形
・ダイヤル付無段変速スイッチで回転速度が調整可能 
・使いやすい位置にサイドハンドルが取付け可能
用途壁材・モルタルなどの 高粘度材料のかくはんに
販売価格

35,700円(税抜)/ 39,270円(税込)

カタログ価格

35,700円(税抜)/39,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 22:55現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
部品EA802BC-10 : φ220mm スクリュー・交換用(EA802BC用)
部品EA813HH-7 : 交換用カーボンブラシ [999043/日立](2個)
オプションEA813HH-17 : 交換用ストップカーボンブラシ [999073/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top