すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-15

品名 : 自在スパナ(ディスクグラインダ-用)

仕様

メーカートップ工業(TOP)型番AP-1030
用途ディスクグラインダー等のインフランジやホイルナットの着脱用使用範囲10~30mm
全長190mm重量150g
ディスクグラインダーのホイールナットを脱着することができます。
<注意>
・ピンをディスクグラインダーのホイルナットの穴に確実に挿入してください。
・調整ネジは確実に締め、ピンを固定してください。弛んだ状態で使用したり、ピン穴に浅く差し込んで使用するとアジャストピンレンチのピンやホイルナットのピン穴を痛める恐れがあります。
販売価格

975(税抜)/ 1,073円(税込)

カタログ価格

975円(税抜)/1,073円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/12/15 15:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0842ページ
バリエーション一覧
EA809-14 自在スパナ(ディスクグラインダー用)
EA809-15 自在スパナ(ディスクグラインダ-用)
ウェブカタログ画像
  • ※本商品にスパナは付属しておりません。
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top