すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-1C

品名 : φ125x2.0x (20) 22.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番SS-DX5
商品名職人芸DXセグメント用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数12200rpm外径125mm
刃厚2.0mmチップ高さ8.0mm
内径22.0mm付属リング20mm
切れ味を重視したセグメントタイプ
販売価格

5,440(税抜)/ 5,984円(税込)

カタログ価格

5,440円(税抜)/5,984円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/26 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA809-1C φ125x2.0x (20) 22.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-1D φ150x2.0x (20) 22.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-1E φ180x2.2x(20/22)25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA809-1Dです。
  • ※画像はEA809-1Dです。
  • D:125mm  T:2mm\nX:8mm  H:22mm

商品動画

職人芸DXシリーズ 製品紹介職人芸DXシリーズ 製品紹介

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top