すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-22

品名 : φ75mm/M10x1.5 ワイヤーブラシ(カップ型)

仕様

メーカー型番TN-075G5
ねじサイズM10×1.5外径75mm
金具径64mm線径0.5mm
毛丈25mm砥石径100mm
最大回転数12,000rpm材質硬鋼線 ヒネリ形
カップ型
電動工具専用
切断バリなど重研削およびコンクリート剥離に最適
追加説明●サブ画像1、-3は2006年までの商品です。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 96

(2026/04/13 09:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0974ページ

代替品

EA809YS-1
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top