すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-30A

品名 : φ105x2.0x(15)20mm ダイヤモンドカッター

仕様

サイズφ105×2mm穴径20mm
最大回転数14,500rpm付属品15mmアダプター
切れ味を重視したセグメントタイプのダイヤモンドカッター
乾式(ドライタイプ)
モルタル・ブロック・コンクリート・セメント・レンガ・U字溝・ALC・カワラ・スレートなどの切断、溝入れ作業に
販売価格

1,130(税抜)/ 1,243円(税込)

カタログ価格

1,130円(税抜)/1,243円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/28 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0975ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top