すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-43A

品名 : φ105x2.0mm/M10 ダイヤモンドカッター(フランジ付)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番RC-DXF4
商品名職人芸DXリム用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断
仕様乾式切断用最大回転数14500rpm
外径105mm刃厚2.0mm
チップ高さ8.0mmねじサイズM10×1.5mm
PCD35×3mm
リムタイプ
フランジ付き
ロックナットがあたらず、直角部分もきれいに切断可能
キワ切りに最適
販売価格

5,680(税抜)/ 6,248円(税込)

カタログ価格

5,680円(税抜)/6,248円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 20:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0975ページ
バリエーション一覧
EA809-43A φ105x2.0mm/M10 ダイヤモンドカッター(フランジ付)
EA809-43B φ125x2.0mm/M16 ダイヤモンドカッター(フランジ付)
ウェブカタログ画像
  • 冷却性の高い刃先形状で切れ味向上
  • キワ切りに最適
  • D:105mm  T:2mm\nX:8mm  H:M10mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top