すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-46

品名 : φ 85x 10x(15)20㎜ ダイヤモンドカッター(V溝)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番FV-85S
商品名溶着Vカッター用途コンクリート、モルタルなどのひび割れの補修加工、コーキング゙注入の為の下溝入れ
最大回転数14500rpm外径85mm
刃厚10mm内径20.0mm
付属リング15mm切削形状70°(クラック捕集/V溝入れ)
最後まで溝形状がくずれず、低振動で切り口がきれい
溶着層
・メタルボンドよりダイヤが突出しているので、確実に被削材を捉え切れ味を高める
・溶着ボンドによりダイヤを強固に保持
加工形状
・最後まで加工形状を維持できる
溶着ダイヤの特徴
・溶着はダイヤの保持力が強くチップポケットを作ることができるので、大きい砥粒で品質の高いものを使用し、優れた切れ味を実現できる
販売価格

8,050(税抜)/ 8,855円(税込)

カタログ価格

8,050円(税抜)/8,855円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/17 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0977ページ

代替品

EA809-116
その他関連
関連商品EA809BZ-28 : 100-125mm グラインダー用集じんアダプター
ウェブカタログ画像
  • 溝形状
  • 切削形状
  • D:85mm  T:10mm\nH:20mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top