すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-51

品名 : φ105x2.1x(15)20mm ダイヤモンドカッター(鋳鉄管用

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番FS-M4
商品名FS2000マルチ用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断
最大回転数14500rpm外径105mm
刃厚2.1mmチップ高さ5.0mm
内径20.0mm付属リング15mm
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断
切れ味を重視したセグメントタイプ
瓦、薄鉄板、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能
※1㎜以上の鉄板は切断できません。
※アルミは切断できません。
販売価格

7,720(税抜)/ 8,492円(税込)

カタログ価格

7,720円(税抜)/8,492円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/21 20:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0976ページ
ウェブカタログ画像
  • D:105mm  T:2.1mm\nX:5mm  H:20mm

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top