すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809-88

品名 : φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番SW-BG6
商品名切れ味バツグン用途鉄筋入りコンクリート、御影石、ブロックの切断
最大回転数10100rpm外径150mm
刃厚2.0mmチップ高さ8.0mm
内径22.0mm付属リング20mm
セグメントタイプ
リムタイプと比べて切断スピードが速く、冷却効果も高い
切粉の排出量、切れ味の安定性が高いショートチップ採用
被削材との側面抵抗が少なく切断スピードが速い凸凹溝チップ
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制
販売価格

10,800円(税抜)/ 11,880円(税込)

カタログ価格

10,800円(税抜)/11,880円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA809-86 φ105x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-87 φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-88 φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-89 φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA809-86です。
  • ※画像はEA809-86です。
  • 側面抵抗を減らした切断スピード重視設計
  • ※画像はEA809-87です。
  • D:150mm  T:2.0mm\nX:8.0mm  H:22.0mm

商品動画

切れ味バツグン 製品紹介切れ味バツグン 製品紹介

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top