すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809-94

品名 : φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番RCDX7
商品名職人芸DXリム用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数8400rpm外径180mm
刃厚2.2mmチップ高さ8.0mm
内径25.4mm付属リング20/22mm
切り口がきれいに仕上がるリム型タイプ
冷却性の高い刃先形状で高い切れ味
販売価格

8,310円(税抜)/ 9,141円(税込)

カタログ価格

8,310円(税抜)/9,141円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 15:12現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0976ページ
バリエーション一覧
EA809-91 φ105x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-92 φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-93 φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA809-94 φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像はEA809-92です。
  • ※画像はEA809-92です。
  • 冷却性の高い刃先形状
  • D:180mm  T:2.2mm\nX:8mm  H:25.4mm

商品動画

職人芸DXシリーズ 製品紹介職人芸DXシリーズ 製品紹介

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top