すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BB-20C

品名 : 100mm/ 640W ディスクグラインダーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番G-1030 ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・ディスクグラインダー本体×1
・オフセット砥石×5枚(#24)
・#40ジルコフラップディスク×2枚
・#60ジルコフラップディスク×2枚
・100×2.0mm 切断砥石×10枚
・ケース×1
本体仕様・砥石サイズ:φ100×穴径15mm
・スピンドル径:M10×1.5
・回転数:12,000rpm
・モーター:100V・640W・6.6A
・サイズ:257×120×104(H)mm
・重量:1.5kg
・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付
・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ
・最大出力:850W
・コード長:2m
〈オフセット砥石仕様〉・外径:100mm
・穴径:15mm
・厚み:4mm
・粒度:#24
・砥粒:A/WA
・硬度:P
・最大回転数:13690rpm
・最大使用周速度:4,300m/min
・幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
〈切断砥石仕様〉・粒度:A/WA46P
・サイズ:φ100×2×15mm穴
・最大回転数:13,690rpm
・金属切断用に
〈ケース仕様〉・サイズ:415×160×105mm
・材質:スチール
・砥石用仕切板付
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/28 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA809BB-20D
  • 品番

    EA809BB-20D

  • コメント

    変更点:砥石・ケース

バリエーション一覧
EA809BB-20C 100mm/ 640W ディスクグラインダーセット
EA809BB-2A 100mm/ 640W ディスクグラインダー
その他関連
セット商品EA809BB-2A : 100mm/ 640W ディスクグラインダー
セット商品EA809AA-103A : # 40/100mm ジルコフラップディスク
セット商品EA809AA-105A : # 60/100mm ジルコフラップディスク
セット商品EA809YE-124 : 100x4mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
セット商品EA843XA-100 : 100x2.0mm 切断砥石(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top