すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BE-40A

品名 : 100mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G10VE2※ESCOオリジナルセット品
仕様セット<セット内容>本体×1
ケース
セラミックフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)
<本体仕様>
砥石サイズφ100×穴径15mmスピンドル径M10×1.5
回転数2,800~10,000rpm電源100V・1050W・12A
コード長2心・2.5mサイズ309×56×60(H)mm
重量1.8kgモーターブラシレスモーター
最大出力1600W付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ#36、スパナ、サイドハンドル、フィルタ、ホイルガード
二重絶縁
無段変速ダイヤル機能搭載
細径、軽量、コンパクトボディで取り回しに優れ、効率の良い作業が行えます。
高効率ブラシレスモーター採用により、モーターが熱くなりにくく、継ぎコード使用時でも性能が低下しにくいため、効率の良い作業が行えます。
カーボンブラシの交換も不要です。
電動工具本体に「メーカー独自の小形・高効率インバータ回路」を搭載することで、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用できるようになりました。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
再起動防止機能:スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
回転復帰制御:高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。
サイドハンドル:上部に取付けることで、狭所作業や切断作業がしやすくなりました。
スイッチが入れやすい形状のスイッチノブ
細径ボディで握りやすく、力を入れやすい
キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
2アクションスライドスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなっています。
<ケース>
ケースサイズ430×180×230(H)mm重量1040g
中皿1枚付
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
販売価格

39,300(税抜)/ 43,230円(税込)

カタログ価格

39,300円(税抜)/43,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/20 02:48現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0825ページ
バリエーション一覧
EA809BE-40A 100mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット
EA809BE-3B 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー
その他関連
セット商品EA809AL-1 : # 40/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA809AL-2 : # 60/100mm フラップディスク(セラミック)
セット商品EA809BE-3B : 100mm/1050W 電子ディスクグラインダー
ウェブカタログ画像
  • ディスクグラインダー

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top