すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BX-2B

品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番G18DSL2(XP)
仕様樹脂ケースセットバッテリー36V-2.5Ah/18V-5.0Ah (マルチボルト蓄電池)
充電器AC100V充電時間約19分(実用充電)
約25分(満充電)
砥石サイズφ100×穴径15mm無負荷回転数9,000rpm
スピンドル径M10×1.5一充電当たりの作業量コンクリート筋付け(深さ5mm):約45m
鉄筋切断(φ10):約66本
サイズ303×60(H)mm重量2.0kg
付属品バッテリー×1、充電器、100mmフレキシブル砥石×1、スパナ、電池カバー、樹脂ケース使用可能蓄電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
ソフトグリップハンドル
スピンドルロック・電池残量表示付
※マルチボルトタイプの蓄電池を使用する際は蓄電池側の電池残量表示を参照してください。
販売価格

60,400円(税抜)/ 66,440円(税込)

カタログ価格

60,400円(税抜)/66,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:26現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA809BX-2C
  • 品番

    EA809BX-2C

  • コメント

    変更点:バッテリーデザイン

その他関連
部品EA809BX-102B : 100mm/18.0V ディスクグラインダー本体(充電式/緑)
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HH-21 : 交換用カーボンブラシ [999101/日立](2個)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HH-9 : 交換用カーボンブラシ [999054/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top