すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809BZ-28

品名 : 100-125mm グラインダー用集じんアダプター

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番C4SU(RT)
商品名クリ~ン太くん切断用用途切断作業時の集じん
本体ダクト径φ34mmサイズ165×27×150(H)mm
重量700g付属品HiKOKI用コネクタ
日立用コネクタ
マキタ用コネクタ
ワッシャ、六角棒スパナ(2mm)
100mm、125mmのディスクグラインダー用
刃先位置が見える透明カバー
切り込み調整機能付き
ディスクグラインダに装着したままカッターの交換が可能
幅広プレート、先端線案内ガイド採用でガイドプレート、カッタ(丸鋸)の様な作業が可能
切断粉じんなどを集じん機内に吸収し外部に殆どの残さない、環境に優しい製品
販売価格

7,790(税抜)/ 8,569円(税込)

カタログ価格

7,790円(税抜)/8,569円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 11:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0826ページ
ウェブカタログ画像
  • ディスクグラインダに装着したままカッターの交換ができます。
  • 幅広プレートと先端線案内ガイド採用で安定した切断作業が可能です。
  • 付属品

商品動画

S1カッター/クリーン太くん切断用 製品紹介S1カッター/クリーン太くん切断用 製品紹介

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top