すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809CD-56

品名 : 100x15mm/#240 ディスクホイール (三面)

仕様

メーカー柳瀬(YANASE)型番KMA10
用途表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など粒度#240
砥材A(アルミナ)直径100mm
穴径15mm最大回転数13000rpm
重量55g
使いやすさを追求し、研磨布ペーパーの表・裏・側面の3面が使用できます。
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。
基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的!
作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす!
平面研磨にも最適!
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/26 16:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0971ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA809CT-9A
    • 品番

      EA809CT-9A

    • コメント

      違い:三面タイプではありません

    バリエーション一覧
    EA809CD-52 100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面)
    EA809CD-53 100x15mm/# 80 ディスクホイール (三面)
    EA809CD-54 100x15mm/#100 ディスクホイール (三面)
    EA809CD-55 100x15mm/#120 ディスクホイール (三面)
    EA809CD-56 100x15mm/#240 ディスクホイール (三面)
    EA809CD-57 100x15mm/#400 ディスクホイール (三面)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ970ページ
    • エスコ便利カタログ971ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top