すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809DF-10A

品名 : 125mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーHiKOKI型番G13BYEQ2(100V)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・ディスクグラインダー本体×1
・切断砥石×10枚
・オフセット研削砥石×5枚(#36)
・工具箱×1
〈ディスクグラインダー本体仕様〉・最大出力:1600W
・砥石サイズ:外径125×穴径22mm
・スピンドル径:M16×2.0
・回転数:10,000rpm
・電源:100V・1050W・12A
・サイズ:309(W)×71(H)mm
・重量:2.1kg
・コード長:2.5m
・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ
・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付
・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート
〈切断砥石仕様〉・砥粒…AZ
・粒度…#46
・硬度…R
・入数…10枚
・外径×厚み×穴径…φ125×1.6×22mm
・最大回転数…12,223rpm
・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に
・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。
〈オフセット研削砥石仕様〉・粒度…#36
・外径×厚み×穴径…φ125×3×22mm
・最大回転数…11,000rpm
・最高使用周速度…72m/s
・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に
〈ケース仕様〉・サイズ:460×265×233(H)mm
・重量:1.5kg
・材質:ポリプロピレン
・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き
・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
販売価格

45,000(税抜)/ 49,500円(税込)

カタログ価格

45,000円(税抜)/49,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/04 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0825ページ
その他関連
セット商品EA809DF-1A : 125mm/1050w 電子ディスクグラインダー
セット商品EA843X-11 : 125x1.6mm 切断砥石(10枚)
セット商品EA809ZK-36 : 125x22mm/#36 フレキシブル砥石(5枚)
セット商品EA505KA-460 : 460x265x233mm 工具箱(中皿付)
ウェブカタログ画像
  • 切断砥石 10枚
  • 研削砥石 #36 5枚
  • 中皿付き収納ケース

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top