100mmグラインダでは作業しづらい、狭い箇所の研削や研磨作業に
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | MPW58A40 |
|---|
| メーカー商品名 | ミニPホイル | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に |
|---|
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | 外径 | 58mm |
|---|
| 穴径 | 9.53mm | 砥粒 | A |
|---|
| 粒度 | #40 | 最大回転数 | 20750rpm |
|---|
| 最高使用周速度 | 63m/s | | |
|---|
| 研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。 |
| 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。 |
| 適度なしなりで平面研磨に適しています。 |
| 販売価格 | 675円(税抜)/
743円(税込)
| カタログ価格 | 675円(税抜)/743円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/06/25 09:30現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
|---|