すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809MA-14

品名 : 90x 7mm/#400 ベベルディスク

仕様

メーカー3M型番BEBERU GRE AIR
シリーズスコッチ・ブライト用途ステンレスのキズ、焼け取り、塗装・溶接前の肌荒らし(足つけ)に。
適応ツールエアーアングルサンダー、電動アングルグラインダー粒度#400
砥粒シリコンカーバイド直径90mm
最大回転数14,000rpm厚み7mm
内径16mm(穴径が特殊形状に加工されているため、15mm孔径のグラインダーへの取り付けも可能です。)カラー
重量40g
エアー工具、電動工具の両方に対応します。
3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一に特殊コーティングしています。
金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削りすぎることがありません。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感
ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。
飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシより安全
目詰まりや、焼付けを起こしにくい。
作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
販売価格

1,910(税抜)/ 2,101円(税込)

カタログ価格

1,910円(税抜)/2,101円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/03/28 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0972ページ
バリエーション一覧
EA809MA-11 90x 7mm/#120 ベベルディスク
EA809MA-12 90x 7mm/#180 ベベルディスク
EA809MA-13 90x 7mm/#320 ベベルディスク
EA809MA-14 90x 7mm/#400 ベベルディスク
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ972ページ
  • エスコ便利カタログ973ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top