すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809MB-120

品名 : 100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)

仕様

メーカー3M型番MCDISC AC
シリーズスコッチ・ブライト用途機械加工の目つぶし・プレス後のバリ取り、サビ・塗膜・その他付着物の除去、塗装前処理に
適応ツールエアーアングルサンダー、電動アングルラインダー粒度#120
最大回転数13600rpm外径100mm
穴径16mm重量20g
入数2枚
素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
不織布のため目づまりしません。
センターロック機構とマジックテープで簡単にかつ確実に装着、交換ができます。
エアー用、電気用のゴムパットにお使いください。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/31 21:02現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0971ページ
バリエーション一覧
EA809MB-80 100mm/# 80 ディスクペーパー(2枚)
EA809MB-120 100mm/#120 ディスクペーパー(2枚)
EA809MB-180 100mm/#180 ディスクペーパー(2枚)
EA809MB-320 100mm/#320 ディスクペーパー(2枚)
EA809MB-400 100mm/#400 ディスクペーパー(2枚)
その他関連
本体EA809MB-2 : ディスクペーパー用ゴムパット
ウェブカタログ画像
入数は品番別、2枚入りです。
  • 入数は品番別、2枚入りです。
  • エスコ便利カタログ970ページ
  • エスコ便利カタログ971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top