すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809MF-60

品名 : 102mm/#60 ディスクペーパー(25枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー3M型番TSD 982C 60
商品名キュービトロン2粒度#60
外径102mm最大回転数12,000rpm
入数25枚
普通鋼、アルミ、ステンレスの研磨に
金具の出ないフラット仕様で、水平使用(ベタ当て)でも作業可能
一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を塗布したペーパーディスク
中心に設けたプラスチックねじと専用パッドの組み合わせにより、すばやくディスク交換が可能
三角形の精密成型砥粒がダイレクトに働き、非常に高い研磨力を発揮します。
販売価格

9,650円(税抜)/ 10,615円(税込)

カタログ価格

9,650円(税抜)/10,615円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/04 09:05現在)

更新
商品入数25販売単位箱
カタログページ0971ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA809ME-10 102mm ディスクペーパーセット
    EA809ME-1 102mm ディスクペーパー用ゴムパッド
    EA809ME-36 102mm/#36 ディスクペーパー( 5枚)
    EA809ME-60 102mm/#60 ディスクペーパー( 5枚)
    EA809ME-80 102mm/#80 ディスクペーパー( 5枚)
    EA809MF-36 102mm/#36 ディスクペーパー(25枚)
    EA809MF-60 102mm/#60 ディスクペーパー(25枚)
    EA809MF-80 102mm/#80 ディスクペーパー(25枚)
    その他関連
    関連商品EA809ME-2 : 95mm ディスクペーパー用ナイロンパッド
    ウェブカタログ画像
    入数25枚
    • 入数25枚

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ970ページ
    • エスコ便利カタログ971ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top