すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PB-11

品名 : 125mm ランダムサンダー用 コットンボンネット

仕様

直径125(140)mm材質タオル地
厚み約4mm用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがき
入数2枚
φ125mmマジック式パット(別売:EA809ZB-4A)に取り付けて使用してください。
マジックテープ付
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 79

(2026/11/16 22:51現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0965ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top