すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PD-2

品名 : 125mm 電子ポリッシャー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番SP13V
電源AC100V・1010W回転数600~2000rpm
パット径125mm(マジック式)パッド取付ネジ径M12×P1.75
コード長5mサイズ230×214(H)mm
重量2.2kg付属品サイドハンドル
本体二重絶縁構造、無段変速付
替カーボンブラシEA813HH-17取付可能部品
 φ125~150mmスポンジ(マジック式)、
 φ125mmサンドペーパー(マジック式)、
 φ125mm(羊毛)ボンネット(ひも式、マジック式)、
 φ125mmバフ、フェルト類(ひも式、マジック式)
※取付時に厚みが必要なひも式の羊毛ボンネットやバフ類を使用する際はEA809XD-11A等のマジック式スポンジを併用して下さい。
販売価格

39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 23:56現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA809PE-2
  • 品番

    EA809PE-2

  • コメント

    パッド径:150mm

その他関連
オプションEA809XD-12 : φ125mm メリヤスバフ(10枚)
オプションEA809XD-13 : φ125mm 羊毛ボンネット
オプションEA809XD-14 : φ125mm 綿バフ(紐式・10枚)
オプションEA809XD-15 : φ130mm ウールパフ(マジック式)
オプションEA809XD-40 : 125mm/ #40 サンドペーパー(マジック式・20枚)
オプションEA809XD-60 : 125mm/ #60 サンドペーパー(マジック式・20枚)
オプションEA809XD-80 : 125mm/ #80 サンドペーパー(マジック式・20枚)
オプションEA809XD-120 : 125mm/#120 サンドペーパー(マジック式・20枚)
オプションEA809XD-180 : 125mm/#180 サンドペーパー(マジック式/20枚)
オプションEA809XD-240 : 125mm/#240 サンドペーパー(マジック式/20枚)
オプションEA809XD-320 : 125mm/#320 サンドペーパー(マジック式/20枚)
部品EA809PD-101 : [EA809PD-2用] φ125mm エラストマパッド(マジック式
オプションEA809PD-102 : [EA809PD-2用] φ125mm ラバーパッド(マジック式)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top