すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PE-2

品名 : 150mm 電子ポリッシャー

仕様

メーカーHiKOKI型番SP18VB
電源AC100V・1010W回転数600~2000rpm
パット径150mm(マジック式)パッド取付ネジ径M16×P2.0
コード長5mサイズ230×214(H)mm
重量2.2kg付属品サイドハンドル
本体二重絶縁構造、無段変速
替カーボンブラシEA813HH-17取付可能部品 
 φ150~φ185mmスポンジ(マジック式)、 
 サンドペーパー(マジック式)、 
 φ180mm羊毛ボンネット(ひも式、マジック式)、 
 φ180mmバフ類(ひも式、マジック式)
※取付時に厚みが必要な羊毛ボンネットやバフ類を使用する場合はEA809XE-20A(マジック式スポンジ)と併用して下さい。
販売価格

39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/30 21:18現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0829ページ
その他関連
部品EA809PE-101 : [EA809PE-2用]φ150mm エラストマパット(マジック式)
オプションEA809XE-21 : φ180mm メリヤスバフ(紐式・10枚)
オプションEA809XE-22 : φ180mm 羊毛ボンネット(紐式)
オプションEA809XE-23 : φ180mm 綿バフ(紐式・10枚)
オプションEA809PB-31 : φ180mm タオルバフ(紐式/10枚入)
オプションEA809XE-60 : φ150mm/# 60 サンドペーパー(マジック式・20枚)
オプションEA809XE-80 : φ150mm/# 80 サンドペーパー(マジック式・20枚)
オプションEA809XE-120 : φ150mm/#120 サンドペーパー(マジック式・20枚)
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top