すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PS-11

品名 : 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)

パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

仕様

メーカー京セラ型番DPE11XR
電源18V(リチウムイオン 1.5Ah)回転数1600~2500rpm
パット径75mm(マジック式)パッド取付ネジ径5/16-24UNF
サイズ79(W)×300(L)×143(H)mm重量1.7kg
付属品バッテリー×2、充電器、補助ハンドル対応ディスクペーパーEA162KT-40A~400
小型軽量で安定した磨きが可能
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)
補助ハンドル、左右取り付け可
パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
販売価格

56,800円(税抜)/ 62,480円(税込)

カタログ価格

56,800円(税抜)/62,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/16 23:02現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0840ページ

代替品

EA809PS-16
その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA813R-11 : 10.8V/18V/36V用 充電器
オプションEA162KT-40 : #40/75mm ディスクペーパ-(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-40A : #40/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-60 : #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-60A : #60/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-80 : #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-80A : #80/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-120 : #120/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-120A : #120/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-180 : #180/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-180A : #180/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-240 : #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-240A : #240/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-320 : #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-320A : #320/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA162KT-400 : #400/75mm ディスクペーパ-(マジック式/100枚)
オプションEA162KT-400A : #400/75mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
オプションEA809XG-21 : φ80mm スポンジバフ(マジック式)
オプションEA809XG-22 : φ80mm ウールバフ(マジック式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top