すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PX-16

品名 : DC10.8V ベルトサンダー(充電式/本体のみ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや狭い場所の加工等に最適

仕様

メーカーキソパワーツール型番25812
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途木・金属の仕上げ・バリ取り作業など・狭い部分の加工
電源10.8V/2.6Ah バッテリー式本体サイズ350(W)×70(D)×62(H)mm
ベルトサイズ10×330mm重量720g
ベルト速度200~700m/分(無段電子コントロール付き)角度調整機能0°~70°
充電時間90分駆動時間(フル充電時)約20分(目安)
付属品・ベルトペーパー3種(細目240番、中目180番、荒目80番) 各2本
・接続用L型アダプター 1個
・接続用ジョイント 1個
・ダスターアダプター 1個
・ダスタージョイント 1個
ヘッド部の角度0~70度まで調節可能なコードレスベルトサンダー
集塵機接続で粉塵が多い作業も可能
販売価格

33,500円(税抜)/ 36,850円(税込)

カタログ価格

33,500円(税抜)/36,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 06:55現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA809XL-1A
  • 品番

    EA809XL-1A

  • コメント

    違い:電源、ベルト速度、重量など

バリエーション一覧
EA809PX-16S DC10.8V ベルトサンダーセット(充電式)
EA809PX-16 DC10.8V ベルトサンダー(充電式/本体のみ)
その他関連
オプションEA818P-10 : DC10.8V/2.6Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA818P-11 : 10.8V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top