すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PX-2

品名 : #180 サンドペーパーセット

仕様

メーカーキソパワーツール型番28822
ブランド名プロクソン(PROXXON)番手#180
形状太鼓型・三角・丸・四角入数3シート(1シートに4種類形状が各5個)
サイズ65×85mm厚み1mm
ペン型サンダー(EA809PX-1、EA809PX-61)用サンドペーパーセット
やすりペーパーの裏面にのりが付いているので、アーバーの取り付けが簡単
販売価格

675円(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/23 02:15現在)

更新
商品入数3販売単位St
カタログページ0862ページ
バリエーション一覧
EA809PX-2 #180 サンドペーパーセット
EA809PX-3 #240 サンドペーパーセット
EA809PX-4 #400 サンドペーパーセット
EA809PX-5 #800 サンドペーパーセット
その他関連
本体EA809PX-1 : AC100V ペン型サンダー
本体EA809PX-61 : DC 3.7V ペン型サンダー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • 4種類×3シート

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top