すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PX-20

品名 : 50mm/ 50W ディスクグラインダーセット

仕様

メーカーキソパワーツール型番27520 ※ESCOオリジナルセット品
ブランド名プロクソン(PROXXON)仕様セット
〈セット内容〉・本体×1(EA809PX-20)
・ケース×1
・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)
・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)
・切断砥石×1(EA809PX-30)
〈ディスクグラインダー本体仕様〉
・電源:100V(50/60Hz)
・消費電力:50W
・回転数:11000rpm
・サイズ:65×260mm
・重量:630g
・コード長:2m
・定格使用時間:15分
・材質:ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)
・二重絶縁
〈オフセット砥石仕様〉
・砥石サイズ:φ50×穴径10mm
・最大回転数:20,000rpm(最大対応値)
〈切断砥石仕様〉
・砥石サイズ:φ50×穴径10mm
・最大回転数:15,000rpm
〈ナイロンブラシセット仕様〉
・専用ディスク、粗目(#120)、細目(#240)各1枚
・最大回転数:20,000rpm(最大対応値)
〈工具箱仕様〉
・サイズ:392×206×164(H)mm
・重量:850g
・材質:高耐衝撃性コポリマー
・中皿の仕切板は取外し可能
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。
塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。
販売価格

32,200(税抜)/ 35,420円(税込)

カタログ価格

32,200円(税抜)/35,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/10 23:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0855ページ
その他関連
部品EA809PX-22 : # 60 [EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)
部品EA809PX-24 : #100[EA809PX-21用]フラップディスク(金属・木材用
オプションEA809PX-23 : #120・#240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシセット
オプションEA809PX-25 : #150 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石
オプションEA809PX-26 : # 60 [EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)
オプションEA809PX-27 : #120 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目/3枚)
オプションEA809PX-28 : #100 [EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク
オプションEA809PX-29 : #240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目/3枚)
オプションEA809PX-30 : [EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)
オプションEA809PX-31 : [EA809PX-21用] タングステンカッター
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top