すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PX-21

品名 : 50mm/50W マイクロディスクグラインダー

仕様

メーカーキソパワーツール型番27520
ブランド名プロクソン(PROXXON)用途木、金属等の塗装落とし、サビ落とし、磨き、切断に
電源100V(50/60Hz)消費電力50W
回転数11,000rpm砥石サイズ50×10(厚さ)×10(穴径)mm
全長260mm重量630g
定格使用時間15分コード長2m
付属品ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)
ディスクペーパー(EA809PX-24)
L型レンチ 
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー
塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
先端工具を取り換えて、多彩な加工ができます。
販売価格

26,100(税抜)/ 28,710円(税込)

カタログ価格

26,100円(税抜)/28,710円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/10 20:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0855ページ
その他関連
部品EA809PX-22 : # 60 [EA809PX-21用] オフセット砥石(金属用)
部品EA809PX-24 : #100[EA809PX-21用]フラップディスク(金属・木材用
オプションEA809PX-23 : #120・#240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシセット
オプションEA809PX-25 : #150 [EA809PX-21用] ダイヤモンド砥石
オプションEA809PX-26 : # 60 [EA809PX-21用] オフセット砥石(石材用)
オプションEA809PX-27 : #120 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(粗目/3枚)
オプションEA809PX-28 : #100 [EA809PX-21用] ラジアルフラップディスク
オプションEA809PX-29 : #240 [EA809PX-21用] ナイロンブラシ(細目/3枚)
オプションEA809PX-30 : [EA809PX-21用] 切断砥石(グラスファイバー入)
オプションEA809PX-31 : [EA809PX-21用] タングステンカッター
ウェブカタログ画像
  • 木工作業に
  • 金属、非金属の研磨
  • 金属、非金属の研磨
  • 取り付け
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ854ページ
  • エスコ便利カタログ855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top