すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PX-43

品名 : [EA809PX-41用] モップバフ

仕様

メーカーキソパワーツール型番27583
ブランド名プロクソン(PROXXON)材質ラム
直径50mm厚さ25mm
最大回転数3000rpm(最大対応値)
[EA809PX-41用]モップバフ
金属、プラスチックや硬い塗装面に研磨剤塗布後の仕上げ、磨き
専用マジックテープ取り付け式
※モップパフに直接、研磨剤を塗布しないでください。
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 13:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0856ページ
その他関連
本体EA809PX-41 : AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー(50mm)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top