すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PX-51

品名 : [EA809PX-41用] 研磨セット

仕様

メーカーキソパワーツール型番27591
ブランド名プロクソン(PROXXON)セット内容エクステンションバー(80mm)×1
φ30mm用ディスクパッド×1
スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)
研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚)
[EA809PX-41用]研磨セット
塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨
硬い樹脂材の研磨、磨き
塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/31 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0856ページ
その他関連
セット商品EA809PX-45 : [EA809PX-41用] スポンジ(ソフト)
セット商品EA809PX-46 : [EA809PX-41用] スポンジ(ミディアム)
セット商品EA809PX-47 : [EA809PX-41用] スポンジ(ハード)
セット商品EA809PX-49 : [EA809PX-41用] ディスク研磨ペーパー(#1000)
本体EA809PX-41 : AC100V/800-2400rpm 電動ポリッシャー(50mm)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ856ページ
  • エスコ便利カタログ857ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top