すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PX-6

品名 : 先端アーバーAセット(ストレート型)

仕様

メーカーキソパワーツール型番28828
ブランド名プロクソン(PROXXON)材質ABS
形状ストレート型
(太鼓型・三角・丸・四角)
重量4g
ペン型サンダー(EA809PX-1、EA809PX-61)用先端アーバーセットA
4個セット
販売価格

575円(税抜)/ 633円(税込)

カタログ価格

575円(税抜)/633円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/23 02:22現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0862ページ
バリエーション一覧
EA809PX-6 先端アーバーAセット(ストレート型)
EA809PX-7 先端アーバーBセット(アングル型)
その他関連
本体EA809PX-1 : AC100V ペン型サンダー
本体EA809PX-61 : DC 3.7V ペン型サンダー(充電式)
ウェブカタログ画像
  • 狭い部分の研磨に

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ862ページ
  • エスコ便利カタログ863ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top