すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XE-216

品名 : 75mmx40m/#320 ロールペーパー(のり付)

仕様

メーカー3M型番FR 426U 320A
商品名スティキット用途手作業、オービタルサンダー用
パテ研ぎ、肌あらし、各種ペーパー研磨に
粒度#320基材Awt
全長40m75mm
重量900g
シリコンカーバイド砥粒を使った、ライナー紙のないのり付きペーパーロール
必要な長さに切って使えるので経済的
オービタルサンダーに貼りつけるだけ
販売価格

7,780(税抜)/ 8,558円(税込)

カタログ価格

7,780円(税抜)/8,558円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/04 02:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0967ページ

代替品

EA809XE-327
  • 品番

    EA809XE-327

  • コメント

    #320/75x102mm マジック式 5枚

バリエーション一覧
EA809XE-213 75mmx40m/#150 ロールペーパー(のり付)
EA809XE-214 75mmx40m/#180 ロールペーパー(のり付)
EA809XE-215 75mmx40m/#240 ロールペーパー(のり付)
EA809XE-216 75mmx40m/#320 ロールペーパー(のり付)
その他関連
本体EA162PA-1 : 13,000rpm/70x122mm エアーサンダー(クリップ式)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top