すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XE-276

品名 : 127mm/#240 サンディングディスク(マジック/5枚)

仕様

メーカー3M型番775L 240
商品名キュービトロン2用途樹脂パーツ下地処理
車両・船舶・建機などの塗装補修
焼きつけ塗装パテ研ぎ
木工仕上げ研磨
粒度#240砥粒精密成型砥粒
基材フィルムディスク径φ127mm
入数5枚
マジック式
非吸塵サンダー用の穴無しタイプ
目詰まりが起こりにくく、ディスクが長持ちし、お客様の作業効率改善に貢献します。
綿ファスナーによりワンタッチで取り付けが可能
3M独自の精密成型砥粒をオープン構造で配列させた3Mキュービトロン(TM)Ⅱシリーズのディスク製品
アイコン
販売価格

515円(税抜)/ 567円(税込)

カタログ価格

515円(税抜)/567円(税込)

在庫数

最新在庫: 48

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0968ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA809XE-271 127mm/ #80 サンディングディスク(マジック/5枚)
    EA809XE-272 127mm/#120 サンディングディスク(マジック/5枚)
    EA809XE-273 127mm/#150 サンディングディスク(マジック/5枚)
    EA809XE-274 127mm/#180 サンディングディスク(マジック/5枚)
    EA809XE-275 127mm/#220 サンディングディスク(マジック/5枚)
    EA809XE-276 127mm/#240 サンディングディスク(マジック/5枚)
    EA809XE-277 127mm/#320 サンディングディスク(マジック/5枚)
    EA809XE-278 127mm/#400 サンディングディスク(マジック/5枚)
    ウェブカタログ画像
    入数5枚
    画像はEA809XE-274です。
    • 入数5枚\n画像はEA809XE-274です。
    • 背面\n画像はEA809XE-274です。
    • エスコ便利カタログ968ページ
    • エスコ便利カタログ969ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top