すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XG-4

品名 : 125mm マジックサンダーバフ(2枚入)

仕様

直径125mm粒度#600相当(細目)
適正回転数1500~2400rpm取付方法マジック式
入数2枚
金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに
マジック式で着脱が簡単にでき、繰り返し使用可能
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/05/27 05:52現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ0965ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top