すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XH

品名 : 114x280mm オービタルサンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番SV12SD
電源100V・300W・3.2A回転数10000rpm
コード長2.5mパット寸法114×228mm(クランプ式)
ペーパーサイズ114×280mmサイズ230×120×130(H)mm
重量2.8kg付属品サンドペーパー(#80)、ダストバッグ
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-6、
ストップカーボン:EA813HH-16
集じん機能付
販売価格

38,600(税抜)/ 42,460円(税込)

カタログ価格

38,600円(税抜)/42,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 20:34現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA809XH-101 : #40 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-102 : #60 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-103 : #80 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-104 : #100 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-105 : #120 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-106 : #150 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-107 : #180 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-108 : #220 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
オプションEA809XH-109 : #240 [EA809XH用]サンドペーパー(10枚)
ウェブカタログ画像
  • パッド形状

資料

部品図
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top