すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XL-8A

品名 : DC36.0V(20mmx520mm) ベルトサンダー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番SB3602DA(2XPZ)
仕様樹脂ケースセットバッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)、
18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電器AC100V充電時間約19分(実用充電)
約25分(満充電)
回転数変速モード:3,000~10,000rpm
オートモード:5,500rpm
ベルト速度変速モード:7.7~25.7m/s(460~1,540m/分)
オートモード:14.2m/s(850m/分)
ベルトサイズ20×520mmサイズ545×122×123mm(サイドハンドル除く、蓄電池装着時)
545×244×123mm(サイドハンドル含む、蓄電池装着時)
重量3.0kg(サイドハンドル含む、蓄電池装着時)付属品バッテリー×2、充電器、六角棒スパナ(2.5・4mm)、研磨ベルト(ジルコニア)#60(本体装着・予備1枚)、研磨ベルト(ジルコニア)#80・#100・#120 各1枚、サイドハンドル、ケース、電池カバー
一充電当たりの作業量材料:SS400 t6、平均押付荷重:25N
2.5Ah(マルチボルト)
変速ダイヤル1(最低速)…約20分
変速ダイヤル5(最速)…約8分
モーター直流ブラシレスモーター
使用可能蓄電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)
変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。
バリ取りから仕上げ研磨までスピーディー&パワフル研削
36Vマルチボルト蓄電池とブラシレスモーター搭載によりスピーディー&パワフルな研削を実現しました。
使いやすいベルトの角度調整が可能
作業環境に応じた角度調整が可能。
コンパクトに折りたためて収納にも便利です。
使いやすいベルトの速度調整が可能
作業にあわせて変速ダイヤルでベルトの速度を調整できます。
変速モード(1~5)、オートモード(A)
ベルト幅が20mmで狭い所でも削りやすく、作業効率が向上します。
販売価格

197,700円(税抜)/ 217,470円(税込)

カタログ価格

197,700円(税抜)/217,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:27現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA809XL-1A
  • 品番

    EA809XL-1A

  • コメント

    違い:AC100V、ベルトサイズなど

その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top