すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XV-2

品名 : DC18V ランダムサンダー(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品
仕様バッテリーセットバッテリー18V(リチウムイオン4.0Ah)
充電器AC100V充電時間120分
ペーパーサイズマジック式:φ125mmベースプレートサイズφ122mm
回転数12,000rpmサイズ190×260×140(H)mm
重量0.92kg付属品バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚
ペーパー取り付けマジックテープスイッチタイプ単速
3軸振動係数3.4m/s2手提げバッグ材質ポリエステル
手提げバッグサイズ500×160×160(H)mm
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。
12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。
耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
販売価格

31,400円(税抜)/ 34,540円(税込)

カタログ価格

31,400円(税抜)/34,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/01 00:59現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0853ページ

代替品

EA809XV-2A
  • 品番

    EA809XV-2A

  • コメント

    変更点:手提げバッグ

その他関連
部品EA809XV-112 : #120 [EA809XV-2・3用] サンドペーパー(3枚)
セット商品EA813W-8 : 14.4-18.0V 充電器
セット商品EA813W-11 : DC18V/4.0Ah リチウムイオンバッテリー
関連商品EA162KW-40A : #40/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-60A : #60/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-80A : #80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-100A : #100/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-120AB : #120/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-180AB : #180/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162KW-240AB : #240/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-40 : # 40/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-60 : # 60/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-80 : # 80/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-120 : # 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
関連商品EA162L-240 : # 240/125mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top