すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XW-11B

品名 : DC10.8V/105x154x154mm 充電マルチサンダー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーボッシュ型番PSM10.8LIN
バッテリー10.8V
(リチウムイオン2.0Ah)
充電時間約90分(空→フル充電)
回転数11,000rpmストローク数22,000spm
オービットダイヤ(軌道)1.2mmプレートサイズ105×154×154mm
ペーパーサイズ三角:93×93×93mm、
四角:93×60×100mm
(2サイズ複合型)
本体サイズ244(W)×120(H)mm
重量700g(バッテリー含む)付属品サンドペーパー
(#80・#120・#180)2枚組 各1セット、
充電器、バッテリー、
吸じんアダプター、
樹脂ケース
コーナーや狭部までみがけるアイロン型プレート
バッテリー残量インジケーター、
オートマティックパワー機能付
マジックテープ式で、ペーパーの交換も簡単です。
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA809XW-80 : # 80 サンディングペーパー(マジック式)
部品EA809XW-120 : #120 サンディングペーパー(マジック式)
部品EA809XW-180 : #180 サンディングペーパー(マジック式)
部品EA813B-10D : DC10.8V/2.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top