すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA860MA-1A

品名 : AC100V/ 0.9kw(DC12V) 発電機(プロパンガス式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー三菱重工メイキエンジン型番MGC901GP
使用燃料プロパンインバータ式PC、TV、冷蔵庫にも使用可能
周波数50/60Hz交流定格出力900VA
交流定格電圧100V交流・定格電流9.0A
直流定格出力100W直流定格電圧12V
直流・定格電流8.3A連続最大使用時間約10時間(5kgボンベ使用時)
騒音値91dB
国際規格ISO3744/ISO8528-10に準ずる測定値
サイズ400(W)×330(D)×390(H)mm
重量20kg付属品専用ホース×1本
専用レギュレーター×1個
外部ガスボンベ使用で長時間運転
ガス燃料だから長期保管後も簡単始動
排気ガス中の有害成分が少なくクリーン
インバータの採用により商用電源なみの高品質電源
低騒音でコンパクト。
片手で持ち運べ、レジャー・災害時の非常用電源・業務用電源に最適です。
ガス式なので災害時にもすぐにエンジンがかかります。
※エンジンオイルが別途必要になります。
  オイル型式:10W-30(SAE規格)
  必要使用量:400cc
温度の異常を感知した際の自動停止機能搭載
販売価格

137,800(税抜)/ 151,580円(税込)

カタログ価格

137,800円(税抜)/151,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 18:25現在)

更新
商品入数1販売単位
モデルチェンジ品画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top