すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XX-31A

品名 : #100/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)

仕様

メーカーボッシュ型番2608604522
粒度#100直径125mm
入数5枚材質布
重量(g)19色茶
粗目
マジック式
木材の汚れ落とし・サビ落とし・ツヤ消し作業に
アイコン
販売価格

3,220円(税抜)/ 3,542円(税込)

カタログ価格

3,220円(税抜)/3,542円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/26 12:36現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ0968ページ
バリエーション一覧
EA809XX-31A #100/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)
EA809XX-32A #280/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)
EA809XX-33A #800/125mm サンディングクロス(マジック式/5枚)
その他関連
本体EA809PW-3 : 125mm ランダムアクションサンダー(吸塵付)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚
  • エスコ便利カタログ968ページ
  • エスコ便利カタログ969ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top