すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YA-124

品名 : 180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)

業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番NA1806A24P
メーカー商品名ニューエース用途一般鋼のバリ取り、ビード取りに
対応切削材一般鋼外径180mm
厚み6mm穴径22mm
砥粒A/WA粒度#24
硬度P最大回転数7600rpm
最大使用周速度72m/s入数5枚
幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/25 03:26現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0970ページ
バリエーション一覧
EA809YA-24 180x6mm/WA24P オフセット型砥石(25枚)
EA809YA-36 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)
EA809YA-124 180x6mm/WA24P オフセット型砥石(5枚)
EA809YA-136 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • 使用面
  • エスコ便利カタログ970ページ
  • エスコ便利カタログ971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top