業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー製品です。
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | NA1256A24P |
|---|
| メーカー商品名 | ニューエース | 用途 | 一般鋼のバリ取り、ビード取りに |
|---|
| 対応切削材 | 一般鋼 | 外径 | 125mm |
|---|
| 厚み | 6mm | 穴径 | 22mm |
|---|
| 砥粒 | A/WA | 粒度 | #24 |
|---|
| 硬度 | P | 最大回転数 | 11000rpm |
|---|
| 最大使用周速度 | 72m/s | 入数 | 5枚 |
|---|
| 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 |
| 販売価格 | 2,820円(税抜)/
3,102円(税込)
| カタログ価格 | 2,820円(税抜)/3,102円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
3 (2026/03/31 11:14現在) |
|---|
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 |
|---|
| カタログページ | 0970ページ |
|---|