すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YC-530

品名 : 100x6mm/#30 オフセット型砥石(5枚)

従来砥石よりコストダウンを実現

仕様

メーカーニューレジストン(NRS)型番CA1006A30P
メーカー商品名Cエース用途一般鋼のビード取り、バリ取り。
対応被削材一般鋼外径100mm
厚み6mm穴径15mm
砥粒A粒度#30
硬度P最大回転数13,750rpm
最高使用周速度72m/s入数5枚
従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。
他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/30 18:08現在)

更新
商品入数5販売単位PK
カタログページ0970ページ
バリエーション一覧
EA809YC-530 100x6mm/#30 オフセット型砥石(5枚)
EA809YC-430 100x6mm/#30 オフセット型砥石(25枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚
  • 使用面
  • エスコ便利カタログ970ページ
  • エスコ便利カタログ971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top