すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809YL-22

品名 : 76mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)

仕様

外径(mm)76線径(mm)0.5
最大回転数(rpm)14,000ねじサイズ5/8”-11UNC
材質ステンレストリム長25.4mm
適応ツールエアグラインダー
カップ型
ツイスト
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付
直角グラインダーツールの使用に適しています。
汎用の表面洗浄用途に積極的なブラッシング作用を提供します。
V バリューライン
使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ
アイコン
販売価格

8,280円(税抜)/ 9,108円(税込)

カタログ価格

8,280円(税抜)/9,108円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/05 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0974ページ
その他関連
セット商品EB809YM-30 : M10x1.5x5/8"-11UNC 凹凸アダプター
セット商品EB809YL-22 : 76mm/5/8"-11UNC ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ
  • エアグラインダー
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top