すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YL-5

品名 : 95mm/M16 ワイヤーブラシ(カップ型/スチール製)

カタログ訂正

24/11/06 ●外径:(誤)100mm→(正)95mm ●毛丈:(誤)35mm→(正)30mm(No.55,56 1254)

仕様

メーカー型番AN-100C2
ねじサイズM16×2.0外径95mm
金具径86mm線径0.27mm
毛丈30mm砥石径125・150mm
最大回転数9,500rpm材質硬鋼線 メッキヨリ形
カップ型
電動工具専用
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/08/04 18:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1012ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1012ページ
  • エスコ便利カタログ1013ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top