すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YN-280

品名 : 100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)

仕様

メーカー3M型番PN14428
商品名キュービトロン2用途溶接ビート除去、切削加工後のバリ取り、面取り、開先加工などのグラインダー作業に
粒度#80砥粒精密成型砥粒
推奨材質普通鋼ステンレス外径100mm
穴径15mm厚み2.5mm
最大回転数13,750rpm入数20枚
柔軟性を持ち当たりが柔らかいので、きれいな仕上げが可能
高い研削力と仕上がりの良さを併せ持つので、使い分けしていた砥石の複数持ちが不要になり、工程数も削減できます。
三角形の精密成型砥粒が高い研削力を発揮するため、仕上げと研磨力のバランスが良く、これ一枚で多用途使いも可能
セラミックの精密成型砥粒により、非常に高い研削力を発揮します。
ステンレス鋼、普通鋼など幅広い金属に対応します。
バックアップパッドとともにお使いください。
販売価格

8,370(税抜)/ 9,207円(税込)

カタログ価格

8,370円(税抜)/9,207円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/16 16:45現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ0970ページ
バリエーション一覧
EA809YN-236 100x3mm/#36 フレキシブル砥石(20枚)
EA809YN-260 100x3mm/#60 フレキシブル砥石(20枚)
EA809YN-280 100x3mm/#80 フレキシブル砥石(20枚)
ウェブカタログ画像
入数20枚
※画像はEA809YN-236です。
  • 入数20枚\n※画像はEA809YN-236です。
  • エスコ便利カタログ970ページ
  • エスコ便利カタログ971ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top