すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809YR-51

品名 : 35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)

ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

仕様

メーカー型番MN-035C2
ねじサイズM10×1.5外径35mm
線径0.27mm毛丈12mm
最大回転数12,000rpm材質硬鋼線 ヨリ形
電動工具専用
ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制
ブラシワイヤが直接外椀に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成
販売価格

1,510(税抜)/ 1,661円(税込)

カタログ価格

1,510円(税抜)/1,661円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/03/31 22:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0974ページ
バリエーション一覧
EA809YR-51 35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型 スチール製)
EA809YR-52 35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレス製)
その他関連
オプションEA809YZ : 30mm(M10x1.5) ワイヤーブラシ用延長金具
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ974ページ
  • エスコ便利カタログ975ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top